Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolorimeter PCE-CSM 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolorimeter PCE-CSM 1
Kolorimeter PCE-CSM 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CSM 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CSM 1
EAN/GTIN:
     4250348716446
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Kolorimeter PCE-CSM 1

Colorimeter PCE-CSM 1

Colorimeter zur Qualitätskontrolle / PC-Software inklusive / Li-Ionen Akku / Schwarz- und Weißkalibrierung möglich / verschiedene Farbräume / Ermittlung von Bezugswerten und Stichproben Das Colorimeter PCE-CSM 1 wurde speziell für die Qualitätssicherung entwickelt und bietet eine hohe Genauigkeit. Das Colorimeter bietet die Möglichkeit für die Messungen verschiedene Farbräume auszuwählen (CIEL*a*b*C*h, CIEL a* b* und CIEXYZ). Nach einer Messung kann das Ergebnis als Bezugswert dienen und es können weitere Stichproben mit dem Colorimeter ermittelt werden. Bei diesen wird zusätzlich zum eigentlichen Messergebnis die Abweichung zum Bezugswert angezeigt. Die ermittelten Messwerte werden automatisch vom Colorimeter gespeichert. Es können bis zu 100 Bezugswerte und bis zu 20000 Stichproben gespeichert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die gespeicherten Werte über die USB-Schnittstelle an einen PC zu übertragen. Eine spezielle PC Software ist Teil des Lieferumfangs.

Technische Spezifikationen
Messöffnungen
Ø 4 mm
Sensor
Silizium-Photodiode
Farbräume
CIEL*a*b*C*h
CIEL a* b*
CIEXYZ
Formel für die Farbungleichheit
*”E*ab
*”L*ab
*”E*C*H
Lichtquelle
D65
Art der Lichtquelle
LED
Speicher
100 Standards, 20000 Stichproben
Fehler zwischen verschiedenen Betriebsmitteln
"d0,50*”E*ab
Wiederholbarkeit
durchschnittlich 30 Messungen mit einer Standard-weiß-Platte
Standardabweichung
innerhalb *”E*ab 0.08
Stromversorgung
wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
3,7 V bei 3200 mAh
Ladezeit
8 Stunden
Batterielaufzeit
ca. 5000 Messungen
Lebenszeit der Lampe
5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen
Temperaturbereich
0 ... +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 ... 85 %, nicht kondensierend
Abmessungen
205 x 67 x 80 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: Spektralfotometer, Spektralphotometer, farbmessgerät pce instruments, spektralfotometer, Messtechnik Colorimeter Kolorimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.140,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,91*
€ 1.504,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,01*
€ 1.479,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,73*
€ 1.425,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,55*
€ 1.391,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,94*
€ 1.357,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.