Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN PBJ 4200 2M Präzisionswaage Max 4200g e 0,1g d 0,01g Laborwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN PBJ 4200 2M Präzisionswaage Max 4200g e 0,1g d 0,01g Laborwaage
KERN PBJ 4200 2M Präzisionswaage Max 4200g e 0,1g d 0,01g Laborwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PBJ 4200-2M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PBJ 4200-2M
EAN/GTIN:
     4045761206816
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen

Kern - PBJ 4200-2M - Präzisionswaage mit Eichzulassung 0,01 g : 4200 g

|- nur PBJ: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen und zeitgesteuert nach definierten Intervallen|- nur PBS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- Metallgehäuse: robust und standsicher|- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren|- Komfortables Summieren von Einzelwägungen|- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt|- Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt|- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage|- Windschutz serienmäßig, bei Modellen mit Ablesbarkeit = 0,001 g, Wägeraum BxTxH 180x193x87 mm| Single-Cell Spitzentechnologie:|- Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück|- Stabiles Temperatur-Verhalten|- Kurze Einschwingzeit: 3 sec|- Hohe mechanische Robustheit|- Hohe Eckenlast-Sicherheit

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 4200 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Eichwert [e]: 100 mg
Eichklasse: II
Mindestlast: 500 mg
Reproduzierbarkeit: 10 mg
Linearität: 20 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 10 mg
Abmessungen (BxTxH): 209 mm x 322 mm x 78 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessungen Wägeraum: 180 mm x 193 mm x 87 mm
Ziffernhöhe: 1,400 cm
Einheiten: kg g
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C - 30 °C
Nettogewicht: 4,800 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 355 mm x 460 mm x 265 mm
Dimensions housing (WxDxH): 209 mm x 322 mm x 78 mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, laborwaage 0,001g, laborwaage, eichfähige laborwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.291,47*
€ 1.369,69*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.296,60*
€ 1.369,71*
Frei Haus
ab € 1.214,95*
€ 1.433,71*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 1.347,94*
€ 1.577,26*
Frei Haus
ab € 1.579,82*
€ 1.668,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,69*
€ 1.629,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,24*
€ 1.621,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,43*
€ 1.583,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,04*
€ 1.557,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,47*
€ 1.536,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.291,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.