Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Industriewaage Max 3 kg d=0,0001 kg (IFB 3K-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Industriewaage Max 3 kg d=0,0001 kg (IFB 3K-4)
KERN Industriewaage Max 3 kg d=0,0001 kg (IFB 3K-4)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-IFB 3K-4
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 3K-4
EAN/GTIN:
     4045761244016
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
KERN Industriewaage Max 3 kg d=0,0001 kg (IFB 3K-4)

KERN Industriewaage Max 3 kg; d=0,0001 kg

Schwerer Industriestandard: geeignet für den rauen Einsatz; Plattform: : Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65; Tischfuß inklusive Wandhalterung: für das Auswertegerät serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaage 0,1g, Waagen Industriewaagen Plattformwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 377,00*
€ 440,43*
Frei Haus
ab € 377,58*
€ 440,46*
Frei Haus
ab € 323,73*
€ 463,32*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,43*
€ 524,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,01*
€ 520,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,76*
€ 479,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,05*
€ 470,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,00*
€ 448,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 377,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.