| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-HDB 10K10N Herst.-Nr.: HDB 10K10N EAN/GTIN: 4045761135536 |
| |
|
| | |
| Kern - HDB 10K10N - Hängewaage 0,01 kg : 10 kg |- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang|- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.|- Haken (Edelstahl), einklappbar|- Startbereit: Batterien inklusive, 2 x 1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung Technische Daten: Wägebereich [Max]: 10 kg Ablesbarkeit [d]: 10 g Reproduzierbarkeit: 10 g Linearität: 30 g Abmessungen (BxTxH): 70 mm x 25 mm x 105 mm Ziffernhöhe: 1200 cm Einheiten: N kg lb Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C Nettogewicht: 150 g Dimensions packaging (WxDxH): 75 mm x 35 mm x 117 mm Dimensions housing (WxDxH): 70 mm x 25 mm x 105 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage 10g, handwaage, kern & sohn kranwaage, Kranwaage Hängewaage Zugwaage |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 44,17* | € 57,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 14,90* | ab € 41,80* | € 60,06* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,88* | € 60,52* | | | | Lager 3EH3T | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 46,80* | € 60,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 47,22* | € 61,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|