| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-FS 4-200 Herst.-Nr.: FS 4-200 EAN/GTIN: 4045761237063 |
| |
|
| | |
| KERN Digitales Kraftmessgerät SAUTER FS 4-200 Elektrisches Kraftmessgerät FS 4-200, Max N 200 N, Ablesbarkeit 0,04 N Elektrisches Kraftmessgerät Max 200 N; d=0,05 N 200N interne Messzelle, 4 Messkanäle für externe DMS Sensoren Premium Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle (optional) und Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externe Messzellen - 3,5" Touchscreen
- Standardauflösung mit 2 oder 4 Messkanälen für externe Kraftsensoren (nachträglich erweiterbar von 2 auf 4)
- Eine interne Messzelle ist möglich (wird deaktiviert, wenn eine externe Messzelle angesteckt wird)
- Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen
- Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich
- USB-Schnittstelle zur Programmierung, Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig
- Integrierter SD-Karten-Speicher
- Einstellbare SI-Einheiten kg, N, kN, Nm, kNm
- Toleranzfunktion
- TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Spitzenwertmessung
- Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 696,10* | € 847,43* | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 800,40* | € 870,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 740,15* | € 891,71* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 889,96* | € 958,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 977,25* | € 1.049,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 800,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|