| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FS4200 Herst.-Nr.: FS 4-200 EAN/GTIN: 4045761237063 |
| | |
|
| | |
| Verwendung mit integrierter Messzelle Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS verfügt über eine integrierte Messzelle für Zug- und Druckkraftanwendungen. Ob mobil zum schnellen Testen oder stationär in einen Prüfstand oder einer Produktionslinie integriert, über das Multifunktionsdisplay lassen sich alle erhobenen Werte in Echtzeit auf einen Blick ablesen. Über die integrierte Schnittstelle können die Daten an einen PC oder Laptop zur weiteren Verarbeitung gesendet werden.; Verwendung mit externen Messzellen Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS ist mit allen SAUTER Dehnungsmessstreifen-Messzellen kompatibel, siehe Messzellen. Es können bis zu 4 externe Messzellen gleichzeitig angeschlossen werden. Bei Nutzung aller verfügbarer, externer Messkanäle wird die interne Messzelle so lange deaktiviert, wie eine externe Messzelle angeschlossen ist.; Messen von Kräften in verschiedenen;Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem;Messgerät möglich; 3,5'' Touchscreen; Standardausführung mi 4 Messkanälen für externe Kraftsensoren; Eine interne Messzelle ist möglich (wird deaktiviert, wenn eine externe Messzelle angesteckt wird); Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen; Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich; Die spezifischen Daten eines externen Sensors sind direkt im Stecker gespeichert; USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig; Interner Gerätespeicher (16 GB); Einstellbare SI-Einheiten: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Toleranzfunktion; Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige; Spitzenwertmessung; Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände; Lieferung im hochwertigen und robusten;System-Koffer (systainer® T-LOC) inklusive;Steckernetzteil und USB-Kabel Typ C; Tipp: Bestellen Sie den praktischen System-Koffer;(systainer® T-LOC) zum Lagern und Transportieren;von Zubehör, Klemmen, Sensoren, etc.;gleich mit dazu, SAUTER FS TKZ, siehe Zubehör; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 1,4 kg | Nettogewicht: | 0,45 kg | Verpackungshöhe: | 0,09 m | Verpackungsbreite: | 0,28 m | Verpackungstiefe: | 0,185 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,00* | € 858,37* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,02* | € 881,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 738,74* | € 902,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 842,82* | € 928,16* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 986,13* | € 1.058,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 986,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|