Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FL 1K elek. Kraftmessgerät intern Max 1 kN d 0,5 N Handkraftmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1538/full/FL-1K-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1538/full/FL-1K-1.jpg
KERN FL 1K elek. Kraftmessgerät intern Max 1 kN d 0,5 N Handkraftmesser
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FL 1K
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FL 1K
EAN/GTIN:
     4045761138902
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät messbereich 1000 n
dynamometer

Kern - FL 1K - Digitales Kraftmessgerät, Premium 1000 N

|- Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung|- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige|- Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen|- Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände|- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an|- Grenzwertfunktion (Programmierung von Max / Min) mit akustischen und optischen Signalen - ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen|- Interner Datenspeicher für bis zu 999 Werte|- Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (0 - 2 V)|- Lieferung im robusten Tragekoffer|- Standardaufsätze: wie abgebildet (nicht für SAUTER FL 2K)|- Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, ozf, lbf

Technische Daten:

Ziffernhöhe: 8500 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 15 °C - 35 °C
Nettogewicht: 505 g

Dimensions packaging (WxDxH): 270 mm x 230 mm x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät, Handkraftmesser Handkraftmessgerät Dynamometer Manometer Druckkraftmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 494,50*
€ 545,18*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 444,00*
€ 545,20*
Frei Haus
ab € 498,90*
€ 564,97*
Frei Haus
ab € 471,35*
€ 573,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,59*
€ 573,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,18*
€ 648,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,22*
€ 639,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,50*
€ 588,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 494,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FL 100
ab € 386,83*
Ähnlich
Kern
FL 10
ab € 388,06*
Ähnlich
Kern
FL 200
ab € 388,17*
Ähnlich
Kern
FL 20
ab € 389,44*
Ähnlich
Kern
FL 500
ab € 388,54*
Ähnlich
Kern
FL 50
ab € 387,25*
Ähnlich
Kern
FL 5
ab € 389,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.