Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMB 200 3 Schulwaage 0,001g 200g Feinwaage Laborwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1092/full/EMB-200-3-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1092/full/EMB-200-3-0.jpg
KERN EMB 200 3 Schulwaage 0,001g 200g Feinwaage Laborwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMB 200-3
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 200-3
EAN/GTIN:
     4045761111370
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - EMB 200-3 - Schulwaage 0,001 g : 200 g

|- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren|- Besonders flache Bauweise|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion Black Edition erhältlich|Technische Daten|- Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff)|- Ø 82 mm|- Ø 105 mm|- BxT 150 mm|- Abmessungen Gehäuse BxTxH 170x240x39 mm|- Nettogewicht ca. 0,5 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 200 g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 1 mg
Linearität: 5 mg
Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 82
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: oz dwt ozt g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 500 g

Dimensions packaging (WxDxH): 226 mm x 265 mm x 67 mm
Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 184,14*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 144,12*
€ 184,16*
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 193,70*
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 174,26*
€ 200,87*
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 203,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
347-07
ab € 13,18*
Zubehör
Kern
440-902
ab € 21,10*
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.