Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DBS 60 3 Feuchtebestimmer 1 mg Materialfeuchtemessgerät Feuchtigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1278/full/DBS-60-3-6.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1278/full/DBS-60-3-6.jpg
KERN DBS 60 3 Feuchtebestimmer 1 mg Materialfeuchtemessgerät Feuchtigkeit
Artikel-Nr.:
     3EH3T-DBS 60-3
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DBS 60-3
EAN/GTIN:
     4045761124226
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Zubehör Feuchtebestimmer

Kern - DBS 60-3 - Feuchtebestimmer 1 mg : 60 g

|- Trocknungsprogramm|- Bisherige Trocknungszeit|- Aktuelle Temperatur|- Einheit der Ergebnisanzeige|- Momentaner Feuchteanteil in %|- Trocknungsmodus/Statusanzeige Trocknung|- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W|- Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung|- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführte Trocknungsprozesse|- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird|- Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben, 2-stellig, frei programmierbar, wird im Messprotokoll angedruckt|- Datum- und Uhrzeit-Anzeige serienmäßig|- 10 Probenschalen inklusive|- Applikationshandbuch: Viele Beispiele aus der Praxis in der Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 60 g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Mindestlast: 20 mg
Reproduzierbarkeit: 1 mg
Linearität: 3 mg
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 95
Ziffernhöhe: 1500 cm
Wägesystem: Kraftkompensation
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 40 °C
Nettogewicht: 4,500 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 340 mm x 470 mm x 370 mm
Weitere Suchbegriffe: kern & sohn feuchtebestimmer, zubehör feuchtebestimmer, Feuchtebestimmer Materialfeuchtemessgerät Feuchtigkeitsanalysator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.118,84*
€ 1.200,32*
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.119,42*
€ 1.200,34*
Frei Haus
ab € 1.019,77*
€ 1.215,85*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.059,26*
€ 1.258,31*
Frei Haus
ab € 1.192,78*
€ 1.310,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,32*
€ 1.428,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,75*
€ 1.413,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,03*
€ 1.364,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,78*
€ 1.346,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,84*
€ 1.331,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.118,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.