Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CKE 3600-2, Wägebereich 3600 g, Ablesbarkeit 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1467/full/CKE-3600-2-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1467/full/CKE-3600-2-0.jpg
KERN Zählwaage CKE 3600-2, Wägebereich 3600 g, Ablesbarkeit 0,01 g
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CKE 3600-2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CKE 3600-2
EAN/GTIN:
     4045761134867
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Zählwaage
kern zählwaage 0,01 g
KERN Zählwaage CKE 3600-2, Wägebereich 3600 g, Ablesbarkeit 0,01 g
  • Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte
    - keine Anlernzeit = spart Kosten
    - ideal für den ungeübten Benutzer
    - visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
  • Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:
    [[1]] Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren
    [[2]] Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl)
    [[3]] Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen
    [[4]] Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand
  • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
  • Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: zählwaagen kern, zählwaage, Kranwaage Hängewaage Zugwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 300,44*
€ 387,24*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 334,14*
€ 387,51*
Frei Haus
ab € 344,74*
€ 398,14*
Frei Haus
ab € 352,89*
€ 409,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,21*
€ 445,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,71*
€ 422,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 334,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
CKE2000-2
ab € 288,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.