Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage Edelstahl Max 3000 kg; e=1 kg; d=1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/60066/full/BFN-3T-3M-5.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/60066/full/BFN-3T-3M-5.jpg
Industriewaage Edelstahl Max 3000 kg; e=1 kg; d=1 kg
Artikel-Nr.:
     3EH3T-BFN 3T-3M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BFN 3T-3M
EAN/GTIN:
     4045761194342
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Wägeplatte von oben mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
  • [[1]] Wägebrücke: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 verschweißte Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Wägebru¨cke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFD-V40
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
  • [[2]] Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, ideal für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, Auswertegerät als Komponente auch ohne Wägebrücke lieferbar, Details siehe KERN KFN-TM
  • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten
  • [[3]] Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 3.155,86*
€ 3.261,63*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.839,03*
€ 3.261,65*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.261,63*
€ 3.881,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.240,84*
€ 3.856,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.182,74*
€ 3.787,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.155,86*
€ 3.755,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.