Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS Einlegewanne PE roh für Q90/S90 B900, 544x488x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
asecos Einlegewanne für Auszugswanne (Volumen: 23,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90 mit Breite 900 mm
asecos Einlegewanne für Auszugswanne (Volumen: 23,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90 mit Breite 900 mm
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-27948
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-27948
EAN/GTIN:
     4250101148538
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
Einlegewanne aus Polyethylen roh, Weiß, B x T x H: 544x488x90 (mm), Volumen: 22 Liter, f. Hochschrank, mit einer Breite von 900 mm, für Modell(e):Q90, S90
  • Breite außen : 544 mm
  • Höhe außen : 90 mm
  • Tiefe außen: 488 mm
  • Gewicht: 1,634 kg
  • Material: Polyethylen
  • Oberfläche: roh
  • Farbe Korpus: Weiß
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Einlegewanne, asecos einlegewanne, einlegewanne gefahrstoffschrank, Einlege-Wanne Einlegewanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 134,32*
Lager 3EH3T
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,37*
€ 134,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,17*
€ 152,30*
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 189,00*
€ 4,95*
ab € 158,15*
€ 189,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.