| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-ASECOS-16842 Herst.-Nr.: ASECOS-16842 EAN/GTIN: 4250101115059 |
| |
|
| | |
| Handpumpe aus Edelstahl für Lösemittel; geeignet für Behälter bis 60 Liter; Für kontaminationsfreie Entnahme von; organischen Lösemitteln und Aromastoffen.; Pumpe gasdicht, absperrbar (2 Kugelhähne); Material: Edelstahl/PTFE; max. Eintauchtiefe: 600 mm; Anschlussgewinde 2" fein passennd für Stahlfässer mit; R 2" Gewinde, Förderleistung: 10 (l/min) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, fasspumpe lösemittel, lösemittelpumpe, asecos fasspumpe, Fasspumpe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,26* | € 905,42* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 806,22* | € 905,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 806,24* | € 905,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 809,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|