Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung GKPv 6570-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung GKPv 6570-43
Liebherr Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung GKPv 6570-43
Artikel-Nr.:
     3EH3T-998662951
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998662951
EAN/GTIN:
     9005382195536
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Liebherr Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung GKPv 6570-43

Allgemeine Produktinformationen

    Produktgruppe Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung
    GTIN 9005382195536

Leistung und Verbrauch

    Energieeffizienzklasse B
    Energieverbrauch in 24 Stunden 1,110kWh / 24h
    Messmethodik Energieverbrauch EN 16825
    Klimaklasse 5
    Geräusch-Schallleistung 58dB
    Nutzinhalt gesamt 465l
    Kühlteil 465l
    Bruttoinhalt gesamt 597l
    Kühlteil 597l
    Kältemittel R 290
    Kühlsystem Kühlteil Dynamisch
    Abtauverfahren Kühlteil automatisch
    Spannung 220-240 V ~
    Frequenz 50 Hz
    Anschlusswert 2,0 A

Abmessungen und Gewicht

    Einschub GN 2/1, 530x650mm (Längseinschub)
    Außenmaße (H/B/T) 212,0 / 70,0 / 83,0cm
    Gewicht (mit Verpackung) 127,00kg
    Gewicht (ohne Verpackung) 111,00kg

Steuerung und Funktionen

    Steuerung Elektronische Steuerung
    Bedienung Tasten
    Temperaturbereich Kühlteil -2°C bis +15°C
    Temperaturanzeige außen digital
    Warnsignal bei Störung optisch und akustisch
    Potentialfreier Kontakt —

Design und Ausstattung

    Material Seitenwände Edelstahl
    Farbe Gehäuse Edelstahl
    Material Tür/Deckel Edelstahl
    Schloss vorhanden
    Türanschlag rechts wechselbar
    Material Innenbehälter Chrom-Nickel-Stahl
    Anzahl der Ablageflächen Kühlteil 4
    davon höhenverstellbar4
    Material Ablageflächen Roste kunststoffbeschichtet
    Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil 60kg
    Bodenrost —
    Innenbeleuchtung —
    Türdesign SwingLine-Design
    Griff Griffleiste
    Material Stellfüße Edelstahl

Energieverbrauch, kWh (365 Tage): 406 kWh
Energieeffizienzklasse: B

Ausstattung und Funktionen

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Edelstahl-Außengehäuse

Das Außengehäuse ist mit einteiligen Seitenwänden ohne Spalte ausgeführt und daher sehr hygienisch und pflegeleicht. Edelstahl ist ein rostfreier, legierter Stahl und besonders robust; ideal für die Anforderung im professionellen Bereich.

Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Hochklappbare demontierbare Maschinenraumblende

Die Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert. Für Reinigungszwecke oder für den Service ist die Kompressorraumblende leicht nach oben schwenkbar und gewährleistet damit sehr gute Zugänglichkeit. So kann beispielsweise der Filter am Verflüssiger, welcher hinter der Maschinenraumblende positioniert ist, problemlos gereinigt werden, ohne das Gerät bewegen zu müssen.

Höhenverstellbare Füße

Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, gastro-kühlschrank liebherr, gastro kühlschrank, Gastro-Kühlschrank Gastrokühlschrank Gastronomiekühlschrank Gewerbe-Kühlschrank Gewerbekühlschrank Haushalts-Kühlschrank Haushaltskühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.451,71*
€ 2.650,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.438,07*
€ 2.650,91*
Frei Haus
ab € 2.548,44*
€ 2.767,91*
€ 53,00*
ab € 2.823,22*
€ 3.051,60*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.650,89*
€ 3.154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.628,94*
€ 3.128,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,19*
€ 3.012,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.482,02*
€ 2.953,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.451,71*
€ 2.917,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.