Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 366 95 M3 2kg Prüfgewicht Knopfgusseisen lackiert Prüfgewichte OIML M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 366 95 M3 2kg Prüfgewicht Knopfgusseisen lackiert Prüfgewichte OIML M3
KERN 366 95 M3 2kg Prüfgewicht Knopfgusseisen lackiert Prüfgewichte OIML M3
Artikel-Nr.:
     3EH3T-366-95
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     366-95
EAN/GTIN:
     4045761012127
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte

Kern - 366-95 - M3 Knopfgewicht 2 kg Gusseisen

|- Material Prüfgewicht: Gusseisen, lackiert

Technische Daten:

OIML-Klasse: M3
Nennwert: 2 kg
Toleranz: 1 g
Nettogewicht: 2 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: kern m3 einzelgewicht, m3 einzelgewicht, kern einzelgewicht, Prüfgewichte OIML M3 Einzelgewichte Gewichtsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
€ 4,95*
ab € 66,84*
€ 84,78*
€ 8,50*
ab € 66,75*
€ 84,80*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 67,00*
€ 94,59*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-642
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.