Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 347 09 M1 500g Prüfgewicht Knopf Edelstahl feingedreht Prüfgewichte OIML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 347 09 M1 500g Prüfgewicht Knopf Edelstahl feingedreht Prüfgewichte OIML
KERN 347 09 M1 500g Prüfgewicht Knopf Edelstahl feingedreht Prüfgewichte OIML
Artikel-Nr.:
     3EH3T-347-09
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     347-09
EAN/GTIN:
     4045761008786
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte

Kern - 347-09 - M1 Gewicht 500 g Edelstahl feingedreht

|- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht|- Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert

Technische Daten:

OIML-Klasse: M1
Nennwert: 500 g
Toleranz: 25 mg
Nettogewicht: 500 g

Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: einzelgewicht 500g kern, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 500g, Prüfgewichte OIML M1 Einzelgewichte Gewichtsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 40,63*
€ 8,50*
ab € 30,68*
€ 40,66*
€ 14,90*
ab € 26,35*
€ 42,74*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 36,56*
€ 53,03*
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 45,67*
€ 59,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-639
ab € 15,75*
Zubehör
Kern
337-090-200
ab € 24,06*
Zubehör
Kern
347-090-400
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.