Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 347 07 M1 100g Prüfgewicht Knopf Edelstahl feingedreht Prüfgewichte OIML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 347 07 M1 100g Prüfgewicht Knopf Edelstahl feingedreht Prüfgewichte OIML
KERN 347 07 M1 100g Prüfgewicht Knopf Edelstahl feingedreht Prüfgewichte OIML
Artikel-Nr.:
     3EH3T-347-07
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     347-07
EAN/GTIN:
     4045761008724
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte

Kern - 347-07 - M1 Gewicht 100 g Edelstahl feingedreht

|- Material Prüfgewicht: Messing feingedreht oder Edelstahl feingedreht|- Material Behälter (optional erhältlich): Kunststoff gepolstert

Technische Daten:

OIML-Klasse: M1
Nennwert: 100 g
Toleranz: 5 mg
Nettogewicht: 100 g

Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht kern m1, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 100 g, Prüfgewichte OIML M1 Einzelgewichte Gewichtsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 22,03*
€ 8,50*
ab € 15,89*
€ 22,06*
€ 18,90*
ab € 13,45*
€ 23,22*
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 22,29*
€ 30,15*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 24,71*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-637
ab € 15,81*
Zubehör
Kern
337-070-200
ab € 19,92*
Zubehör
Kern
347-050-400
ab € 1,37*
Zubehör
Kern
347-070-400
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.