Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 324 034 F1 1g 100g Gewichtsatz Kunststoffkoffer Edelstahl poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 324 034 F1 1g 100g Gewichtsatz Kunststoffkoffer Edelstahl poliert
KERN 324 034 F1 1g 100g Gewichtsatz Kunststoffkoffer Edelstahl poliert
Artikel-Nr.:
     3EH3T-324-034
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     324-034
EAN/GTIN:
     4045761080959
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Einzelgewicht

Kern - 324-034 - F1 Gewichtsatz, 1 g - 100 g Edelstahl, im Kunststoffkoffer

|- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Messing vernickelt oder Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Neusilber|- Material Koffer: Kunststoff gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg - 500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui

Technische Daten:

OIML-Klasse: F1
Nennwert: 1 g | 100 g
Nettogewicht: 188 g

Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfgewicht, Prüfgewicht, Wägegewichte, f 1 prüfgewichte edelstahl, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht f1, Prüfgewichte OIML F1 Einzelgewichte Gewichtsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 361,64*
€ 467,65*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 401,27*
€ 467,90*
Frei Haus
ab € 407,15*
€ 472,98*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,90*
€ 556,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 401,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-416
ab € 75,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.