Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 323 08 F1 1 mg 5kg Gewichtsatz Holzetui Edelstahl poliert Prüfgewichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 323 08 F1 1 mg 5kg Gewichtsatz Holzetui Edelstahl poliert Prüfgewichte
KERN 323 08 F1 1 mg 5kg Gewichtsatz Holzetui Edelstahl poliert Prüfgewichte
Artikel-Nr.:
     3EH3T-323-08
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     323-08
EAN/GTIN:
     4045761004313
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern - 323-08 - F1 Gewichtsatz, 1 mg - 5 kg Edelstahl, im Holzetui

|- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Messing vernickelt oder Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Neusilber|- Material Koffer: Holz gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg - 500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui

Technische Daten:

OIML-Klasse: F1
Nennwert: 1 mg | 5000000 mg
Nettogewicht: 8889 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, f 1 prüfgewichte edelstahl, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht f1, Prüfgewichte OIML F1 Einzelgewichte Gewichtsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.833,73*
€ 1.915,85*
Frei Haus
ab € 1.825,05*
€ 1.915,87*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.674,79*
€ 1.948,00*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,85*
€ 2.279,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,05*
€ 2.253,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,46*
€ 2.202,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,93*
€ 2.184,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,73*
€ 2.182,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.833,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-407
ab € 256,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.