Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 323 04 F1 1 mg 200g Gewichtsatz Holzetui Edelstahl poliert Prüfgewichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 323 04 F1 1 mg 200g Gewichtsatz Holzetui Edelstahl poliert Prüfgewichte
KERN 323 04 F1 1 mg 200g Gewichtsatz Holzetui Edelstahl poliert Prüfgewichte
Artikel-Nr.:
     3EH3T-323-04
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     323-04
EAN/GTIN:
     4045761004276
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern - 323-04 - F1 Gewichtsatz, 1 mg - 200 g Edelstahl, im Holzetui

|- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Messing vernickelt oder Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Neusilber|- Material Koffer: Holz gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg - 500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui

Technische Daten:

OIML-Klasse: F1
Nennwert: 1 mg | 200000 mg
Nettogewicht: 388888 g

Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, f 1 prüfgewichte edelstahl, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht f1, Prüfgewichte OIML F1 Einzelgewichte Gewichtsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 728,85*
€ 816,54*
Frei Haus
ab € 731,54*
€ 816,56*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 657,68*
€ 818,63*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,54*
€ 971,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,94*
€ 955,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,87*
€ 916,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,83*
€ 897,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,85*
€ 867,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 728,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-403
ab € 195,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.