| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-323-034 Herst.-Nr.: 323-034 EAN/GTIN: 4045761080744 |
| |
|
| | |
| Kern - 323-034 - F1 Gewichtsatz, 1 mg - 100 g Edelstahl, im Kunststoffkoffer |- Material Prüfgewicht: Einzelgewichte Messing vernickelt oder Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Neusilber|- Material Koffer: Kunststoff gepolstert. Milligrammgewichte (1 mg - 500 mg) im herausnehmbaren Kunststoff-Etui Technische Daten: OIML-Klasse: F1 Nennwert: 1 mg | 100000 mg Nettogewicht: 188888 g Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 556,09* | € 632,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 557,88* | € 632,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,77* | € 632,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 556,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|