| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-303-03 Herst.-Nr.: 303-03 EAN/GTIN: 4045761002470 |
| |
|
| | |
| Kern - 303-03 - E1 Gewichtsatz, 1 mg - 100 g Edelstahl, im Holzetui |- Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert|- Material Etui: Holz gepolstert Technische Daten: OIML-Klasse: E1 Nennwert: 1 mg | 100000 mg Nettogewicht: 188888 g Dimensions packaging (WxDxH): 1 mm x 1 mm x 1 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 1.453,95* | € 1.526,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.442,55* | € 1.526,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.392,63* | € 1.631,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,93* | € 1.790,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.453,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|