Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifnetz MIRKA ABRANET d 150 mm Korn 100


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Mirka Abranet d150mm
Mirka Abranet d150mm
Artikel-Nr.:
     3ALTB-MK5424105010
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     5424105010
EAN/GTIN:
     6416868676211
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

MIRKA ABRANET d 150 mm Korn 100

Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen. Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt. Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.

Daten
  • Kornart
    • Aluminiumoxid
  • Farbe
    • Bräunlich
  • Trägermaterial
    • PA Netz
  • Bindemittel
    • Vollkunstharz
  • Körnungen
    • P100
  • Streuung
    • Geschlossen

Hauptanwendungen
  • Automobil Reparatur
  • Maler & Trockenbau
  • Holzbearbeitung
  • Metallbearbeitung
  • Kunststoffbearbeitung
  • Do It Yourself
  • Marine Industrie
  • Automobilindustrie
Materialien
  • Hartholz
  • MDF / HDF
  • Weicher Stahl / Carbon
  • NE-Metalle
  • Entlacken
  • Lackschliff Lacke
  • Gips / Spachtel
  • Plastik
  • Spachtelmasse
  • Grundierung
  • Mineralwerkstoff
  • Weichholz / Nadelholz
  • Edelstahl
  • Stahl
  • Furnier
  • Melamin
  • Kiefer
  • Gusseisen
  • Eiche
  • Buche
  • Birke
  • Esche
  • Mahagonie
  • Teak
  • Dupont Corian
  • Samsung Staron
  • L.G. Himacs
  • Karonia Mistral
  • Spanplatten
  • Kupferlegierungen / Messing / Bronze
Weitere Informationen:
Marke:
Mirka
Ausführung:
Schleifnetz
Korn:
P100
Durchmesser:
150mm
Kornart:
Aluminiumoxid
Bindemittel:
Vollkunstharz
Trägermaterial:
PA Netz
Anwendung:
Automobil Reparatur,Maler & Trockenbau,Holzbearbeitung,Metallbearbeitung,Kunststoffbearbeitung,Do It Yourself,Marine Industrie,Automobilindustrie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3ALTB
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,71*
1 Tag
100
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,91*
1 Tag
70
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,91*
1 Tag
100
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,95*
3 Tage
75
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 0,97*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
5423205010
ab € 0,65*
Ähnlich
Mirka
5423205015
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205032
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,60*
Ähnlich
Mirka
5424105012
ab € 0,85*
Ähnlich
Mirka
5424105015
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105018
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105025
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105032
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105080
ab € 0,52*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,7498*
Ähnlich
Mirka
5425205012
ab € 63,49*
Ähnlich
Mirka
5425205032
ab € 63,35*
Ähnlich
Mirka
5425205041
ab € 63,42*
Ähnlich
Mirka
5425205080
ab € 67,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.