| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-39H80523839 Herst.-Nr.: 805208-39 EAN/GTIN: 4040005134399 |
| | |
|
| | |
| Robuster und wasserdichter Sicherheitsstiefel Delta 1 (S) TP DRY S3 SRC ESD Beschreibung: - Sicherheitsstiefel besteht aus Leder.
- Besitzt eine Composite Zehenschutzkappe, sowie einen Nageldurchtrittschutz für optimalen Sicherheit des Trägers.
- Dämpfende PU Zwischensohle.
- Durch seinen extra hohen Schaft und Membranen ist dieser Sicherheitsstiefel wasser- und winddicht.
- Bold Blue PU Laufsohle mit Rutschhemmung der höchsten Kategorie (SRC), sowie hervorragenden Cross-Road Eigenschaften.
Hauptmerkmale: - Rutschhemmung (SRC)
- Nageldurchtrittschutz
- ESD
- Weite S 11
- Composite Zehenschutzkappe
- Bold Blue PU Laufsohle
- Wasser- und winddicht
- Extra hoher Schaft
Weitere Informationen: | | Bestelleinheit: | Paar | Größe: | 39 | Farbe: | Schwarz / Blau | Form: | Stiefel | Weite: | Schmal 11 (S) | Schutz-Kategorie: | S3 | Norm Sicherheitsschuhe: | EN ISO 20345:2011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, DELTA 1 STP DRY S3 SRC WEITE S GRÖßE 39 |
| | |
| |