Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Beta 1 STP S3 SRC Weite S Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Beta_1_TP_v01.jpg
Beta_1_TP_v01.jpg
Beta_1_TP_v02.jpg
Beta_1_TP_v03.jpg
Beta_1_TP_v04.jpg
Beta_1_TP_v05.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-39H80521839
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     805218-39
EAN/GTIN:
     4040005128398
Datenblatt_39H805218.pdf
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Komfortabeler Sicherheitsschuh Beta 1 (S) TP S3 SRC ESD

Beschreibung:
  • Sicherheitsschuh besteht aus Leder.
  • Besitzt eine Composite Zehenschutzkappe, sowie einen Nageldurchtrittschutz für optimalen Sicherheit des Trägers.
  • Dämpfende PU Zwischensohle.
  • Bold Blue PU Laufsohle mit Rutschhemmung der höchsten Kategorie (SRC), sowie hervorragenden Cross-Road Eigenschaften.
  • Komfortabeler und atmungsaktiver Sicherheitsschuh
Hauptmerkmale:
  • Rutschhemmung (SRC)
  • Nageldurchtrittschutz
  • ESD
  • Weite S 11
  • Composite Zehenschutzkappe
  • Bold Blue PU Laufsohle
Weitere Informationen:
Bestelleinheit:
Paar
Größe:
39
Farbe:
Schwarz / Blau
Form:
Halbschuh
Weite:
Schmal 11 (S)
Schutz-Kategorie:
S3
Norm Sicherheitsschuhe:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,92*
€ 107,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,71*
€ 96,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,85*
€ 83,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.