Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Delta 1 WTP DRY S3 SRC Weite W Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Delta_1_NTP_DRY_v01.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v01.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v02.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v03.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v04.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v05.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-39H80518847
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     805158-47
EAN/GTIN:
     4040005135471
Delta_1_WTP_Dry_DE-EN.pdf
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Robuster und wasserdichter Sicherheitsstiefel Delta 1 (W) TP DRY S3 SRC ESD

Beschreibung:
  • Sicherheitsstiefel besteht aus Leder.
  • Besitzt eine Composite Zehenschutzkappe, sowie einen Nageldurchtrittschutz für optimalen Sicherheit des Trägers.
  • Dämpfende PU Zwischensohle.
  • Durch seinen extra hohen Schaft und Membranen ist dieser Sicherheitsstiefel wasser- und winddicht.
  • Bold Blue PU Laufsohle mit Rutschhemmung der höchsten Kategorie (SRC), sowie hervorragenden Cross-Road Eigenschaften.
Hauptmerkmale:
  • Rutschhemmung (SRC)
  • Nageldurchtrittschutz
  • ESD
  • Weite W 12+
  • Composite Zehenschutzkappe
  • Bold Blue PU Laufsohle
  • Wasser- und winddicht
  • Extra hoher Schaft
Weitere Informationen:
Bestelleinheit:
Paar
Größe:
47
Farbe:
Schwarz / Blau
Form:
Stiefel
Weite:
Weit 12+ (X)
Schutz-Kategorie:
S3
Norm Sicherheitsschuhe:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,52*
€ 125,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,27*
€ 124,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,13*
€ 120,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,15*
€ 116,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.