Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Delta 1 WTP S3 SRC Weite W Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Delta_1_NTP_v01.jpg
Delta_1_NTP_v01.jpg
Delta_1_NTP_v02.jpg
Delta_1_NTP_v03.jpg
Delta_1_NTP_v04.jpg
Delta_1_NTP_v05.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-39H80515847
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     805158-47
EAN/GTIN:
     4040005131473
Datenblatt_39H805158.pdf
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Robuster und komfortabeler Sicherheitsstiefel Delta 1 (W) TP S3 SRC ESD

Beschreibung:
  • Sicherheitsstiefel besteht aus Leder.
  • Besitzt eine Composite Zehenschutzkappe, sowie einen Nageldurchtrittschutz für optimalen Sicherheit des Trägers.
  • Dämpfende PU Zwischensohle.
  • Bold Blue PU Laufsohle mit Rutschhemmung der höchsten Kategorie (SRC), sowie hervorragenden Cross-Road Eigenschaften.
  • Atmungsaktiver Sicherheitsstiefel mit gutem Abrollverhalten
Hauptmerkmale:
  • Rutschhemmung (SRC)
  • Nageldurchtrittschutz
  • ESD
  • Weite W 12+
  • Composite Zehenschutzkappe
  • Bold Blue PU Laufsohle
Weitere Informationen:
Bestelleinheit:
Paar
Größe:
47
Farbe:
Schwarz / Blau
Form:
Stiefel
Weite:
Weit 12+ (X)
Schutz-Kategorie:
S3
Norm Sicherheitsschuhe:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,70*
€ 111,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,31*
€ 109,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,15*
€ 85,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.