Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Delta 1 NTP DRY S3 SRC Weite N Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Delta_1_NTP_DRY_v01.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v01.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v02.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v03.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v04.jpg
Delta_1_NTP_DRY_v05.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-39H80514843
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     805148-43
EAN/GTIN:
     4040005113431
Delta_1_NTP_Dry_DE-EN.pdf
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Robuster und wasserdichter Sicherheitsstiefel Delta 1 (N) TP DRY S3 SRC ESD

Beschreibung:
  • Sicherheitsstiefel besteht aus Leder.
  • Besitzt eine Composite Zehenschutzkappe, sowie einen Nageldurchtrittschutz für optimalen Sicherheit des Trägers.
  • Dämpfende PU Zwischensohle.
  • Durch seinen extra hohen Schaft und Membranen ist dieser Sicherheitsstiefel wasser- und winddicht.
  • Bold Blue PU Laufsohle mit Rutschhemmung der höchsten Kategorie (SRC), sowie hervorragenden Cross-Road Eigenschaften.
Hauptmerkmale:
  • Rutschhemmung (SRC)
  • Nageldurchtrittschutz
  • ESD
  • Weite N 11+
  • Composite Zehenschutzkappe
  • Bold Blue PU Laufsohle
  • Wasser- und winddicht
  • Extra hoher Schaft
Weitere Informationen:
Bestelleinheit:
Paar
Größe:
43
Farbe:
Schwarz / Blau
Form:
Stiefel
Weite:
Normal 11+ (N)
Schutz-Kategorie:
S3
Norm Sicherheitsschuhe:
EN ISO 20345:2011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 105,37*
Lager 3995
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 82,22*
€ 105,76*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,76*
€ 125,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,72*
€ 124,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,96*
€ 117,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,15*
€ 112,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,22*
€ 97,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.