Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh K2 CA S3 SRC Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
K2_CA_v01.jpg
K2_CA_v01.jpg
K2_CA_v02.jpg
K2_CA_v03.jpg
K2_CA_v04.jpg
K2_CA_v05.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-39H70600539
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     706005-39
EAN/GTIN:
     4040005396391
K2_CA_DE-EN.pdf
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Multifunktionaler Sicherheitsschuh K2 CA S3 SRC ESD

Beschreibung:
  • Gut belüfteter Sicherheitsschuh, der für ein gesundes Fußklima sorgt.
  • Besitzt eine Aluminium Zehenschutzkappe, sowie einen Nageldurchtrittschutz für optimalen Sicherheit des Trägers.
  • Dämpfende PU Zwischensohle.
  • Flexibler und leichtgewichtiger Sicherheitsschuh.
  • Challenger TPU Laufsohle mit Rutschhemmung der höchsten Kategorie (SRC).
  • Hervorragender Grip auf jedem Untergrund, selbst bei Nässe.
Hauptmerkmale:
  • Rutschhemmung (SRC)
  • Nageldurchtrittschutz
  • ESD
  • Sportliches Aussehen
  • Powergrip
  • Challenger TPU Laufsohle
  • Atmungsaktiv, komfortabel und robust
Weitere Informationen:
Bestelleinheit:
Paar
Größe:
39
Farbe:
Schwarz
Form:
Halbschuh
Schutz-Kategorie:
S3
Norm Sicherheitsschuhe:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,93*
€ 126,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,39*
€ 125,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,67*
€ 117,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,12*
€ 112,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,17*
€ 97,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.