Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Skill ESD S3 SRC Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
39C315105.jpg
39C315105.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-39C31510545
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     31510-005-45
EAN/GTIN:
     8023796581562
Skill_ESD_S3_SRC_Datenblatt.pdf
Skill_S3_SRC_ESD_Konformitaetserklaerung.pdf
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Guter moderner Sicherheitsschuh für Logistik und Leichtindustrie

Beschreibung:
  • Wasserabweisendes RE PET recyceltes Gewebe gemischt mit Polyamid mit hoher Bruchfestigkeit.
  • Atmungsaktives SANY-DRY Innenfutter, dass Feuchtigkeit aufnehmen sowie- abgeben kann .
  • FIBERGLASS Kappe zum Schutz der Zehen.
  • Fußbett mit besonders niedrigem elektrischen Widerstand (ESD).
Hauptmerkmale:
  • Durchtrittsichere Zwischensohle
  • LIGHT FOAM ESD
  • SRC Rutschhemmung
Anwendungsbereiche:
  • Logistik
  • Dienstleistungen
  • Transporte
  • Leichtindustrie
  • Mikroelektroindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Nicht empfohlen für Schwer- und Bauindustrie
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
Grün
Form:
Halbschuh
Schutz-Kategorie:
S3
Norm Sicherheitsschuhe:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.