Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flexing S1P SRC Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
39C315103.jpg
39C315103.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-39C31510340
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     31510-003-40
EAN/GTIN:
     8023796581296
Flexing_S1_P_SRC_Konformitaetserklaerung.pdf
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Extrem atmungsaktiver Sicherheitshalbschuh für die Leichtindustrie

Beschreibung:
  • Atmungsaktives SANY-DRY Innenfutter, dass Feuchtigkeit aufnehmen sowie- abgeben kann.
  • FIBERGLASS Kappe zum Schutz der Zehen.
Hauptmerkmale:
  • Durchtrittsichere Zwischensohle
  • SRC Rutschhemmung
Anwendungsbereiche:
  • Logistik
  • Dienstleistungen
  • Transporte
  • Leichtindustrie
  • Mikroelektroindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Nicht empfohlen für Schwer- und Bauindustrie
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
Blau
Form:
Halbschuh
Schutz-Kategorie:
S1P
Norm Sicherheitsschuhe:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,46*
€ 89,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,14*
€ 89,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,41*
€ 81,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.