Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot® Hose mit Schenkeltaschen und StretchZones 18679-442 - schwarz 82C45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18679-442-09_P01_Web_format_RGB.jpg
18679-442-09_P01_Web_format_RGB.jpg
18679-442-09_P05_Web_format_RGB.jpg
18679-442-09_P11_Web_format_RGB.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-29M679098245
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18679-442-09-82C45
EAN/GTIN:
     5711074690978
Mascot-Größentabelle.pdf
Produktdatenblatt_Mascot_18679-442.pdf
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Komfortable Mascot® Arbeitshose mit Stretch Zones

Beschreibung:
  • Viele elastische Einsätze (Stretch Zones) für extra Bewegungsfreiheit.
  • Ergonomisch geschnittenen Hosenbeine sowie eine niedrige Taille mit formgeschnittenen Bund sorgen dafür, dass die Arbeitshose jede Bewegung mitmachen kann.
  • Besitzt Reflex-Effekte für bessere Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen.
  • Für die Industriewäsche geeignet (EN ISO 15797).
Hauptmerkmale:
  • Stretch Zones
  • Reflex-Effekte
  • Ergonomische Passform
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • DIN EN ISO 15797
  • Größe 82C45 (Schrittlänge: 82cm Taillenumfang: 75cm)
Weitere Informationen:
Größe:
Schrittlänge: 82cm Taillenumfang: 75cm
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Empf. Waschtemperatur:
60°C
GTIN:
5711074690978
Norm für industriewaschbare Arbeitskleidung:
DIN EN ISO 15797
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 51,95*
€ 68,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,06*
€ 68,72*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 69,05*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 69,24*
Lager 3995
nicht lagernd
1
€ 6,50*
ab € 64,37*
€ 81,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.