| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-29M379HB7650 Herst.-Nr.: 22379-311-85010-76C50 EAN/GTIN: 5711074998869 |
| | |
|
| | |
| Mascot® Arbeitshose 22379-311 aus CUSTOMIZED-ReiheBeschreibung: - Strapazierfähiger, leichter und wasserabweisender Stretchstoff.
- Ultimate Stretch sorgt dafür, dass der Stretchstoff sich in alle Richtungen dehnen kann und bietet somit absolute Bewegungsfreiheit für den Träger.
- Kniepolstertaschen können einfach mit Knieschutz gefüllt und in ihrer Höhe verstellt werden.
- Besitzt Reflex-Effekte für bessere Sichtbarkeit auch bei schwierigen Sichtverhältnissen.
- Viele Möglichkeiten zum Verstauen von wichtigen Arbeitsequipment durch eine große Anzahl an Taschen an der Arbeitshose.
- Click Pocket System sorgt für unkompoliziertes Anbringen weiterer Hängetaschen.
Hauptmerkmale: - Ultimate Stretch
- Leicht
- Wasserabweisend
- Reflex Effekte
- Höhenverstellbare Kniepolstertaschen
- Viele Taschen
- Click Pocket System
- Magnetverschluss
- Oeko-Tex® Standard 100
- Farbe: Ober Hosenhälfte ist hell- und untere Hosenhälfte ist dunkelblau
- Größe 76C50 (Schrittlänge: 76 cm, Taillenumfang: 88 cm)
Weitere Informationen: | | Größe: | Schrittlänge: 76cm Taillenumfang: 88cm | Farbe: | Hellblau / Schwarzblau | Hauptmaterial: | 92% Polyamid/8% Elasthan | Empf. Waschtemperatur: | 40°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,11* | € 85,31* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,40* | € 85,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,26* | € 96,02* | | | | Lager 3995 | | | | | | € 6,50* | ab € 76,46* | € 97,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|