Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 mm Diamant Fliesenbohrer für Winkelschleifer, Aufnahme M14, trockenbohren von Feinsteinzeug, Fliesen, Hartgestein -PremiumQualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-6140012
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     6140012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer

Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer

Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit selbst in den härtesten Materialien ermöglicht. Mit dem Diamant Fliesenbohrer lassen sich einfach und schnell exakte Bohrungen in Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik und Hartgestein erstellen. Ein unerlässliches Werkzeug bei der Verarbeitung von hochfesten Wand- und Bodenbelägen.
  • Premium Qualitätsprodukt
  • Einsetzbar auf handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern mit M14 Aufnahme
  • Spezial Kühlwachsfüllung bei Durchmesser 6 bis 14mm
Bitte beachten Sie die beigelegte Anwendungsempfehlung um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen und optimal mit dem Bohrer arbeiten zu können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Aufnahme:
M14
Diamantbelag:
10 mm
Ausführung:
dünnwandig
Einsatzbereich:
Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Granit- und Steinplatten
Anwendung:
Trockenschnitt
Qualität:
Premium - hochkonzentriert
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, fliesenbohrer 12mm, fliesenbohrer, Diamantbohrkrone, Diamantfliesenbohrer, Fliesenbohrkrone, Diamant Lochsäge, Fliesenlochbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
6140010
ab € 15,84*
Ähnlich
Keltor
6140110
ab € 78,32*
Ähnlich
Keltor
6140014
ab € 17,76*
Ähnlich
Keltor
6140018
ab € 18,48*
Ähnlich
Keltor
6140020
ab € 19,08*
Ähnlich
Keltor
6140025
ab € 22,33*
Ähnlich
Keltor
6140032
ab € 24,93*
Ähnlich
Keltor
6140035
ab € 25,69*
Ähnlich
Keltor
6140040
ab € 30,10*
Ähnlich
Keltor
6140045
ab € 33,37*
Ähnlich
Keltor
6140050
ab € 36,11*
Ähnlich
Keltor
6140055
ab € 36,86*
Ähnlich
Keltor
6140006
ab € 13,78*
Ähnlich
Keltor
6140060
ab € 38,14*
Ähnlich
Keltor
6140068
ab € 42,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.