Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Mikrometer - Bügelmessschraube mit Friktionsratsche - Messbereich 65 - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-55396510G
Hersteller:
     GX
Herst.-Nr.:
     302083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 0,001mm digital
bügel-messschraube digital

Digital - Bügelmessschraube 65 - 100 mm

 

Produktdetails:

  • Messbereich: 65 - 100 mm
  • Ablesung 0,001 mm
  • Genauigkeit: 0,008 mm
  • HM Messflächen 6,5 mmØ
  • Friktionsratsche
  • Digital Anzeige
  • Funktionstasten: ON/OFF/SET | DATA | mm/inch/0
  • Datenausgang RB6
  • inkl. Einstellmaß 75 mm
  • in Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Produktart:
Digital Bügelmessschraube
Messbereich:
65 - 100 mm
Genauigkeit:
0,008 mm
Ablesung:
0,001 mm
Einstellmaß:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Digital Bügelmessschraube, Digital Mikrometer, Bügel Messschraube, Mikrometer 65 - 100 mm, Bügelmesschraube 65-100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keltor
553900100
ab € 22,48*
Zubehör
Keltor
553900200
ab € 30,79*
Zubehör
Keltor
553900300
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.