Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone, Dosensenker 68 mm M16 Aufnahme, lasergeschweißt, Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-340568M16
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR340568M16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Diamant-Bohrkrone, Dosensenker 68 mm M16, lasergeschweißt, Premium

Diamant-Dosensenker D675, lasergeschweißt, Trockenbohren, Segmenthöhe 7mm, Nutzlänge 60 mm, Premium Qualität

Einsatzbereich:

Zum Bohren von Aussparungen für Verteilerdosen, Steckdosen, Lichtschaltern usw. in Mauerwerk, Leichtbeton, hochverdichteten Kalksandstein,

Artikeldetails:

  • 68 mm Durchmesser
  • M16 Anschluß
  • lasergeschweißt
  • 7 mm Segmenthöhe
  • Trockenbohren
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant-trocken-bohrkrone 68 mm, diamant trocken bohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamant Dosensenker, Diamantdosensenker, Steckdosenbohrer, Diamantbohrkronen, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR350568M16
ab € 30,32*
Ähnlich
Keltor
KR330568M16
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.