Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone, Dosensenker, Trockenbohrkrone 68 mm M16 Aufnahme, Laser, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-330568M16
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR330568M16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Diamant-Bohrkrone, Dosensenker, Trockenbohrkrone 68 mm M16, Laser, Standard

Diamant-Dosensenker D475, lasergeschweißt, Trockenbohren, Segmenthöhe 7mm, Nutzlänge 60 mm, Standard Qualität

Einsatzbereich:

Zum Bohren von Aussparungen für Verteilerdosen, Steckdosen, Lichtschaltern usw. in Mauerwerk, Leichtbeton, Universal

Artikeldetails:

  • 68 mm Durchmesser
  • M16 Anschluß
  • lasergeschweißt
  • 7 mm Segmenthöhe
  • Trockenbohren
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant-trocken-bohrkrone 68 mm, diamant trocken bohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamant Dosensenker, Diamantdosensenker, Steckdosenbohrer, Diamantbohrkronen, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR340568M16
ab € 29,86*
Ähnlich
Keltor
KR350568M16
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.