Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 450 mmØ Aufnahmebohrung 25,4 mm - Kombiwerkzeug für Asphalt und Beton | KAB 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-2905450254
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR2905450254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 450mm

Diamanttrennscheibe - Kombiwerkzeuge für Asphalt und Beton, - KAB 410

Beton und Asphalt schneiden ohne Werkzeugwechsel. Das ideale Werkzeug um Asphalt und Beton im Wechsel zu bearbeitet ohne lästigen Werkzeugwechsel.

Produktbeschreibung:
Diamanttrennscheibe mit spezieler Wechselzahn Bestückung und Kernschutzsegmenten, 10mm Diamantbelag, Trocken- und Nassschnitt, Standard Qualität, lasergeschweißte Ausführung

Einsatzbereich:
Benzintrennschleifer und leichte bis mittlere Fugenschneider zum Schneiden von Asphalt und Beton

Weitere Informationen:
Durchmesser:
450 mm
Aufnahmebohrung:
25,4 mm
Ausführung:
Spezial Wechselverzahnung
Segmenthöhe:
10 mm
Einsatzbereich:
Asphalt / Beton
Anwendung:
Trocken-Nassschnitt
Maschineneinsatz:
Benzintrennschneider, Fugenschneider
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe keltor, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR290530020
ab € 60,28*
Ähnlich
Keltor
KR2905300254
ab € 60,32*
Ähnlich
Keltor
KR290535020
ab € 71,33*
Ähnlich
Keltor
KR2905350254
ab € 71,33*
Ähnlich
Keltor
KR2905400254
ab € 82,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.