Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe,Diamanttrennscheibe AT810, 300/20 mmØ, Asphalt-Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-280530020
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR280530020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Diamant Trennscheibe,Diamanttrennscheibe AT810, 300/20 mmØ, Asphalt-Premium

Diamanttrennscheibe, lasergeschweißt, Trocken- und Nassschnitt, 10 mm Segmente, mit Schrägschutzsegmenten, Premium Qualität

Einsatzbereich:

Benzintrennschleifer und Fugenschneider zum Trennen von Asphalt

Artikeldetails:

  • 300 mm Durchmesser
  • 20 mm Bohrung
  • 10 mm Segmenthöhe
  • Trocken- und Nassschnitt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 20mm, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR154530020
ab € 36,50*
Ähnlich
Keltor
KR1545300254
ab € 36,45*
Ähnlich
Keltor
KR270530020
ab € 47,40*
Ähnlich
Keltor
KR2705300254
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.