Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe,Diamanttrennscheibe AT710, 450/25,4 mmØ,Asphalt-Standard+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-2705450254
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR2705450254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 450mm

Diamant Trennscheibe,Diamanttrennscheibe AT710, 450/25,4 mmØ,Asphalt-Standard+

Diamanttrennscheibe, lasergeschweißt, Trocken- und Nassschnitt, 10 mm Segmente, mit Kernschutzsegmenten, Standard plus Qualität

Einsatzbereich:

Benzintrennschleifer und Fugenschneider zum Trennen von Asphalt

Artikeldetails:

  • 450 mm Durchmesser
  • 25,4 mm Bohrung
  • 10 mm Segmenthöhe
  • Trocken- und Nassschnitt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe keltor, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR1545450254
ab € 77,46*
Ähnlich
Keltor
KR2805450254
ab € 125,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.