Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe BTN310, 300/25,4 mmØ, Beton - Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-1701300254
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR1701300254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe BTN310, 300/25,4 mmØ, Beton - Economy

Diamanttrennscheibe, lasergeschweißt, Trocken- und Nassschnitt, 10 mm Segmente, Economy Qualität

Einsatzbereich:

Benzintrennschleifer und leichte Fugenschneider zum Trennen von Beton, Stahlbeton

Artikeldetails:

  • 300 mm Durchmesser
  • 25,4 mm Bohrung
  • 10 mm Segmenthöhe
  • Trocken- und Nassschnitt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe keltor, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR1705300254
ab € 44,20*
Ähnlich
Keltor
KR1905300254
ab € 59,50*
Ähnlich
Keltor
KR8201300254
ab € 51,96*
Ähnlich
Keltor
KR8301300254
ab € 61,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.