Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe BTN310, 300/20 mmØ, Beton - Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-170130020
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR170130020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe BTN310, 300/20 mmØ, Beton - Economy

Diamanttrennscheibe, lasergeschweißt, Trocken- und Nassschnitt, 10 mm Segmente, Economy Qualität

Einsatzbereich:

Benzintrennschleifer und leichte Fugenschneider zum Trennen von Beton, Stahlbeton

Artikeldetails:

  • 300 mm Durchmesser
  • 20 mm Bohrung
  • 10 mm Segmenthöhe
  • Trocken- und Nassschnitt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 20mm, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR170530020
ab € 44,16*
Ähnlich
Keltor
KR190530020
ab € 59,59*
Ähnlich
Keltor
KR820130020
ab € 52,01*
Ähnlich
Keltor
KR830130020
ab € 61,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.