Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe ALT507,115/22,2 mmØ, Asphalt-Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-1607115222
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR1607115222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe ALT507,115/22,2 mmØ, Asphalt-Premium

Diamanttrennscheibe, lasergeschweißt, Trockenschnitt, 7 mm Segmente, Premium Qualität

Einsatzbereich:

Winkelschleifer, zum Trennen von Kalksandstein, Schamotte, Estrich, Ziegel, weiche Klinker, Asphalt

Artikeldetails:

  • 115 mm Durchmesser
  • 22,2 mm Bohrung
  • 7 mm Segmenthöhe
  • Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe keltor, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR1607125222
ab € 16,59*
Ähnlich
Keltor
KR1607130222
ab € 18,96*
Ähnlich
Keltor
KR1607135222
ab € 22,32*
Ähnlich
Keltor
KR1607140222
ab € 22,34*
Ähnlich
Keltor
KR1607150222
ab € 22,17*
Ähnlich
Keltor
KR1607180222
ab € 26,17*
Ähnlich
Keltor
KR1607230222
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.