Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe FTN408, 230/22,2 mmØ, Fliesen - Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Artikel-Nr.:
     395-1231230222
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     KR1231230222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm

Diamant Trennscheibe, Diamanttrennscheibe FTN408, 230/22,2 mmØ, Fliesen - Standard

Diamanttrennscheibe, Trockenschnitt, geschlossener Schneidrand, 8 mm Segmente, Standard Qualität

Einsatzbereich:

Winkelschleifer zum Trennen von Fliesen, Kacheln, Keramik, Solnhofer, Travertin

Artikeldetails:

  • 230 mm Durchmesser
  • 22,2 mm Bohrung
  • 8 mm Segmenthöhe
  • Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamanttrennscheiben, Diamant Trennscheiben, Diamantscheiben, Diamant Scheiben, Diamantsägeblatt, Diamant-Sägeblätter, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
KR1231150222
ab € 4,30*
Ähnlich
Keltor
KR1505150222
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.