Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone, Diamant Bohrkrone 66 mm 1¼" Stahlbeton -Hochleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone, Diamant Bohrkrone 66 mm 1¼" Stahlbeton -Hochleistung
Diamantbohrkrone, Diamant Bohrkrone 66 mm 1¼" Stahlbeton -Hochleistung
Artikel-Nr.:
     395-1090066114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     9931493920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 66 mm

Diamantbohrkrone, Diamant Bohrkrone 66 mm 1¼" Stahlbeton -Hochleistung

Professionelle Hochleistungs-Diamantbohrkrone 1B-X9 zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und Diamantkonzentration wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer auch in schwierigen Anwendungsfällen ermöglicht. Premium Qualität, Made in Germany.

Einsatzbereich:

Optimal zum Einsatz auf Freihand-Diamantbohrgeräten, Elektrokernbohrgeräten und Hydraulikkernbohrgeräten zum Bohren in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit mittlerer bis starker Armierung.

Artikeldetails:

  • 66 mm Durchmesser
  • 1 1/4" UNC Direktanschluß
  • 420 mm Nutzlänge
  • 10 mm nutzbarer Diamantbelag
  • 6 Dachsegmente (24x3,5x10mm)
  • Nassbohrkrone
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493970
ab € 47,47*
Ähnlich
Keltor
731493996
ab € 52,50*
Ähnlich
Keltor
731493942
ab € 44,43*
Ähnlich
Keltor
731493925
ab € 40,30*
Ähnlich
Keltor
731493897
ab € 39,71*
Ähnlich
Keltor
731493868
ab € 35,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.