Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 62 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | SchnellschnittQualität | 1B-XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0
0
Diamantbohrkrone 62 mmØ Aufnahme 1¼" für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton | SchnellschnittQualität | 1B-XS
Artikel-Nr.:
     395-4210062114
Hersteller:
     Keltor
Herst.-Nr.:
     731493868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 62 mm

Diamant Bohrkrone für Mauerwerk, Beton, Stahlbeton - Schnellschnitt Ausführung

Professionelle Schnellschnitt Diamantbohrkrone 1B-XS zum Nassbohren. Durch eine hohe Diamantqualität und ein speziell hierauf abgestimmter Diamantanteil wird eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Diamantbohrkrone ermöglicht. Standard Qualität - Made in Germany.


Einsatzbereich:
Nassbohren auf Elektrokernbohrgeräten und leistungsarmen Hydraulikkernbohrgeräten in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton mit leichter bis mittlerer Armierung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
62 mm
Aufnahme:
1¼" UNC
Nutzlänge:
420 mm
Segmentanzahl:
6 Stück
Segmentabmessungen:
24 x 3,5 x 8,5 mm
Segmentausführung:
Dachsegmente
Nutzbarer Diamantbelag:
9 mm
Einsatz:
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
Anwendung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone keltor, Diamantbohrkronen, Bohrkronen, Diamantbohrer, Betonbohrkronen, Diamant-Kernbohrkronen, Kernbohrer, Kernbohrgerät, Diamantwerkzeuge, Diamanttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keltor
731493970
ab € 47,25*
Ähnlich
Keltor
731493996
ab € 52,40*
Ähnlich
Keltor
731493942
ab € 44,50*
Ähnlich
Keltor
731493925
ab € 40,27*
Ähnlich
Keltor
731494040
ab € 30,58*
Ähnlich
Keltor
731493897
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.