Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Vorhangschloss Lever 575 mit Zahlenkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front Vorhangschloss
Front Vorhangschloss
Front Vorhangschloss geöffnet
Rückseite Vorhangschloss
Schrägfront Vorhangschloss
Seite Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     3933-W-VHS-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-VHS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

BURG Vorhangschloss Lever 575

Das BURG Vorhangschloss Lever 575 dient der individuellen Schließung von Spinden und Schränken ohne den Einsatz von Schlüsseln. Der 4-stellige Zahlencode ist vom Benutzer frei wählbar und unbegrenzt änderbar. Durch einen Masterkey, der nicht in dem Lieferumfang enthalten ist, lassen sich dann alle Vorhangschlösser mit einem Schlüssel aufschliessen bei vergessen des Codes. Der entsprechende Masterkey ist direkt beim Hersteller BURG erwerbbar. Dafür muss der Bügel im 90° Winkel (Richtung Burg-Logo) in die Aussparung gedrückt werden. Während dessen kann der 4-stellige Code individuell geändert werden. Es ist dabei zu beachten, dass der Bügel während der gesamten Codeänderung in die vorgesehene Aussparung gedrückt wird. Sobald der Bügel wieder freigestellt wurde, kann der neue Code zum Öffnen des Vorhangschlosses verwendet werden.

Lieferumfang
- Vorhangschloss
- Bedienungsanleitung

(Masterkey nicht im Lieferumfang enthalten!)

Weitere Informationen:
Maße:
42 x 82 mm
Zahlenkombination:
9.999
Material:
Zamak/Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, BURG, Vorhangschloss Zahlen, Zahlenschloss, Zahlenkombinationsschloss, Zahlencodeschloss, Hängeschloss mit Zahlen, Kombinationsschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.