| |
|
| Artikel-Nr.: 3933-W-ASS-1 Herst.-Nr.: W-ASS-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| W-ASS-1 Das Aufschraubschloss W-ASS-1 eignet sich hervorragend für die Verwendung als Schrankschloss oder Hölzmöbelschloss. Das schlichte Design ermöglicht den Einbau in verschiedene Möbelstücke und Einbauorte. So wird es bereits als Wohnmobilschloss, Wohnwagenschloss, Türschloss, Werkzeugkastenschloss, Werkbankschloss und Garagenschloss verwendet. Das schlanke Kastenschloss glänzt durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Es lässt sich sowohl für DIN-links und DIN-rechts verwenden. Das Schloss ist grundsätzlich mit der Schließrichtung nach links vorbereitet. Für die Umstellung der Schließrichtung wird das Montageset W-MTS-01 benötigt. Zusätzliche Möglichkeiten: Damit Sie mehrere Aufschraubschlösser / Kastenschlösser mit nur einem Schlüssel verwenden können, lassen sich die Schlösser zu einer gleichschließenden Serie umbauen. Hierfür wird das Montageset W-MTS-01 benötigt und die Anzahl an gleichschließenden Wechselkernen W-WKM-02. Die geöffneten Zylinder werden mithilfe des Montagesets ausgebaut und die gleichschließenden Zylinder eingeführt. Zusätzlich lassen sich über die Nummer auf dem Schlüssel (Typ X) jederzeit Ersatzschlüssel fertigen.
Produkteigenschaften: - Benutzerfreundliche Bedienung
- Schnelle und einfache Montage
- DIN rechts/links
- Verschiedenschließender Zylinderkern
- Dornmaß: 25mm
- Einbaulochung: 19 bis 21mm
- Materialstärke: 19mm
- Ersatzschlüsselfertigung möglich
Lieferumfang im Überblick: - 1x Aufschraubschloss/Kastenschloss
- 1x Wechselkern
- 2x Schlüssel Typ X (Stahlbahn + Flexbahn)
- 1x Schließwinkel
- 1x Standard-Rosette
Weitere Informationen: | | maximale Materialstaerke: | 19 mm | Einbaulochung: | 19 bis 21 mm | Dornmaß: | 25 mm | Material: | Zamak | Oberflaeche: | Nickel | Schlossbefestigung: | Schrauben | DIN-Anschlag: | links und rechts | Zylinderkern: | austauschbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BURG, Aufschraubschloss, Kastenschloss, Möbelschloss, Schrankschloss, Türschloss, Dornmaß, Schubladenschloss, Universalschloss, Holzmöbelschloss, Schließzylinder, Schlosskasten, Zylinder-Möbelschloss |
| | |
| |