Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Adapterring für Möbelschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontschräg rechts
Frontschräg rechts
Frontschräg links
Rückschräg links
Rückschräg rechts
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3933-W-AR1-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-AR1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastür-Einsteckschloss

Adapterring für Glastür-Schlösser und Hebelzylinder

Beschlag für Anschlagplatte AP1 und AP2 für Glasflügeltürschlösser und Hebelschlösser zum Einsetzen in Glas-Türen. Es eignet sich für die Montage in Vitrinen, Glasschränke und weiter Möbelstücke mit einer Glastür.

Montage und Bedienung

Der Adapter-Ring wird auf die Adapterplatte AP1 oder AP2 draufgelegt und darüber der Hebelzylinder mit 25mm oder 45mm Dornmaß. Daraufhin wird das Gesamtkonstrukt in eine Vitrine oder anderes Glasmöbel-Stück montiert und ist direkt mit einem Möbelschloss-Zylinderkern einsatzbereit. Zur Verwendung wird ein Schlüssel zum Öffnen und Schließen gebraucht.

Verwendbares Zubehör

Für den Einsatz des Adapterrings wird eine Adapterplatte, wie sie auch in den Glasflügelsets vorzufinden sind, benötigt. Kompatibles Zubehör finden Sie in dem Cross-Selling-Abschnitt unten.

Lieferumfang

  • 1x Adapterring
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
BURG Möbelhebelschloss
Innendurchmesser:
19 mm
Material:
Zamak
Oberfläche:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: BURG, Schloss, Verdeckung, Frontabdeckung, Rosette, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.