Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktex Schreibunterlage aus phthalatfreiem Vinyl, 48 x 61cm, rechteckig, transparent, VE-4Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Desktex Info
Herstellung
Artikel-Nr.:
     392-FPDE1924V4
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FPDE1924V4
EAN/GTIN:
     5060044742613
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage 48 x 61cm

Desktex Schreibunterlage aus phthalatfreiem Vinyl

Desktex Schreibunterlage aus phthalatfreiem Vinyl bieten Ihnen einen preiswerten und trotzdem strapazierfähigen Schutz für Ihre Arbeitsfläche gegen Kratzer, Abrieb und Verschmutzungen. Bietet Schreibkomfort durch die blendfreie und leicht geprägte Oberfläche. Transparent, ideal zur Aufbewahrung von Notizen. Hitzebeständig bis 40 °C. Auch für lackierte und lasierte Oberflächen geeignet. Sehr pflegeleicht und leicht zu reinigen.

Produktmerkmale:

  • Preiswert und widerstandsfähig
  • Der Basis-Schutz für Ihren Schreibtisch
  • Leicht abwaschbar
  • Transparent, ideal zur Aufbewahrung von Notizen oder To Do-Listen
  • Phthalatfreie Formulierung für verbesserte Luftqualität und Sicherheit
  • Hitzebeständig bis 40 °C
  • Frei von Phthalaten, Cadmium, Blei, Zinn und Bisphenol A (BPA)
  • Leicht geprägte Oberfläche für angenehmen Schreibkomfort
  • 100 % recycelbar
  • Set beinhaltet 4 Schreibunterlagen
  • Material: Phthalatfreies Vinyl
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: ohne Ankernoppen für harte Oberflächen
Weitere Informationen:
Material:
100 % phthalatfreies Floortex-Vinyl
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Oberseite:
Leicht geprägte Oberfläche
Produktabmessung:
48 x 61 cm
Anwendungsbereich:
Büro & Haushalt
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage klar, Tischmatte, Tischschutzmatte, Vinyl Schreibunterlage, Tischschutzmatte transparent, Schreibunterlage transparent, transparente Tischschutzmatte, Tischauflage, Tischauflage transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
10
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 33,30*
€ 5,95*
ab € 36,29*
€ 50,96*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FPDE1722RA2
ab € 24,03*
Ähnlich
Floortex
FPDE1924RA2
ab € 26,57*
Ähnlich
Floortex
FPDE1722V4
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.